GVEL-2461-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278141

GVEL-2461-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278141
GVEL-2461-B5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278141

ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー×ネイビー
サイズ5号
内容量1枚注文コード57278141品番GVEL-2461-B5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

異なる糸の太さと色を組み合わせた意匠性のあるツイード風ニットのベスト
スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザイン
プルミエニットシリーズのボトムスとのコーディネートがお勧めです。
環境に配慮した原着糸を使用した素材です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様裏地あり・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニンググレー×ネイビーサイズ5号規格女性用胸囲(cm)82混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)31着丈(cm)49生地TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする