ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57278168 品番 GVEL-2461-B5
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

異なる糸の太さと色を組み合わせた意匠性のあるツイード風ニットのベスト
スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザイン
プルミエニットシリーズのボトムスとのコーディネートがお勧めです。
環境に配慮した原着糸を使用した素材です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様裏地あり・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニング グレー×ネイビー サイズ11号 規格女性用 胸囲(cm)91 混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100% 肩幅(cm)34 着丈(cm)52.5 生地TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする