GVEL-2461-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278290

GVEL-2461-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278290
GVEL-2461-K5 ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57278290

ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15号
内容量1枚注文コード57278290品番GVEL-2461-K5
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

異なる糸の太さと色を組み合わせた意匠性のあるツイード風ニットのベスト
スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザイン
プルミエニットシリーズのボトムスとのコーディネートがお勧めです。
環境に配慮した原着糸を使用した素材です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様裏地あり・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニングネイビーサイズ15号規格女性用胸囲(cm)99混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)36着丈(cm)53生地TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする