DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57278369 品番BS-DCCCL-5521J-0.2m
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。
・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。
・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。
・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。

用途
・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適
・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利
・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
難燃性
・VW-1(UL規格準拠)
・FT1(CSA規格準拠)
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)11 規格UL2468 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)0.2 許容電流(A)約2程度 芯数2 ケーブル外径(Φmm)約3.0 プラグ全長L(mm)約11 導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq) コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする