用途工事現場照明LEDライト
セット内容ライト本体・三脚用接続パーツ(三脚別売)
電源AC
定格電圧(V)AC100
ケーブル長(m)5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)90
本体質量(kg)2.66(ライトのみ)
光源白色高輝度LED
芯数3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×310(ライトのみ)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
ねじサイズ三脚取付け:5/8inch
明るさ(Lm)10000
照射範囲天面+水平全周(360°)
電球の種類LED
ケーブルサイズ(mm2)VCT 1.25