タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 作業灯
タジマツール(TJMデザイン)の 投光器
タジマツール(TJMデザイン)の 三脚式投光器
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57278536
品番
LE-SFZT7
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タジマワークライトKJR用三脚
平置き収納ができる超小型折り畳み構造
セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能
レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途
工事現場照明LEDライト専用三脚
適合機種
ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ
幅(mm)
118
高さ(mm)
350
奥行(mm)
112
定芯桿
5/8inch
使用高さ(mm)
最大:1688、最小:452
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった