LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 57278545 LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 57278545 LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 57278545 LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 57278545 LE-ZT8 セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 57278545

セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57278545 品番LE-ZT8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット

用途セフ三脚接続用パーツ 適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7) 幅(mm)34 高さ(mm)44 奥行(mm)34
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする