タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 作業灯
タジマツール(TJMデザイン)の 投光器
タジマツール(TJMデザイン)の 三脚式投光器
セフボックス用 ワークライト接続パーツセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57278561
品番
LE-ZT9
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツ
セフプレート付(4連)
※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
用途
ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ
取付可能対象
セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK)
幅(mm)
103
高さ(mm)
268
奥行(mm)
56
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
商品説明動画
参考になった