【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57278606 品番3000/5744J-RS2 10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽やかな呼吸・快適な作業が可能です
呼吸のしやすさ、快適さを実現します
この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています
ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます

用途
粉じん作業
溶接作業
研磨作業
仕様【国家検定】RS2合格品 適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着) 材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン サイズM/L 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 排気抵抗(Pa)70以下 ろ過材の種類5744J 粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa 適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J 指定防護係数10
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする