MROCAT
MROCATの 作業台
MROCATの 汎用タイプ
折りたたみテーブル
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57278676
品番
C0115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
工具不要で簡単設置できる折りたたみテーブルです。
折りたたみ式で、コンパクト収納できます。
取っ手付きで、持ち運びに便利です。
ストッパーがあります。
高さは四段階の調整可能。
材質
天板:HDPE 脚:スチール
質量(kg)
約8.1
色
本体:ホワイト、脚;グレー
耐荷重(kg)
約100
寸法(cm)
展開:約122×61xH90
高さ(cm)
調整:約56/63/74/90(4段階)
折りたたみ寸法(cm)
約61×61xH7.5
注意
※設置時や使用時、収納時など、手を挟まないようにご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません