a3493410 サラッとひんやり接触冷感敷パッド ファミリー・ライフ 57278719

 

a3493410 サラッとひんやり接触冷感敷パッド ファミリー・ライフ 57278719
a3493410 サラッとひんやり接触冷感敷パッド ファミリー・ライフ 57278719

サラッとひんやり接触冷感敷パッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚
サイズダブル
ピンク
内容量1枚注文コード57278719品番a3493410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サラッとひんやり接触冷感生地で暑い夜も快眠
触れるたびに体に残った熱を逃し夏の寝苦しさを和らげます。中綿入りでふっくら快適な寝心地です
肌にまとわりつかずサラサラ!!
テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
抗菌防臭加工・防ダニ加工
敷布団にも使えます
ムレにくい・熱がこもりにくい・ベタつきにくい
四隅には便利なゴムバンド付き

材質表地:ナイロン75%・ポリエステル25%、中綿:ポリエステル100%(テイジンマイティトップ(R)II 混入 50% 90g/m2)、裏地:ポリエステル100%ピンクサイズダブル質量(g)(約)900寸法(cm)(約)140×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする