a3496410 <日本製>洗えるホワイトダックダウン50%羽毛肌掛布団 ファミリー・ライフ 57278737 a3496410 <日本製>洗えるホワイトダックダウン50%羽毛肌掛布団 ファミリー・ライフ 57278737

<日本製>洗えるホワイトダックダウン50%羽毛肌掛布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57278737 品番 a3496410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一年中使えて丸洗いできる日本製羽毛肌掛布団!
羽毛は吸放湿性に優れ、寝汗などの湿気を発散しムレにくく夏もさらりと理想の環境で眠れます
側生地はピーチスキン加工で滑らかな肌触り
やわらかな肌触りの羽毛
ふわふわやわらか!!
ここがポイント:毛布と合わせたり、エアコン使用時の寝冷え対策など、季節を問わずに1年中使用できます。ご家庭で洗えるので汗をかいてもいつでも清潔にお使いいただけます。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、詰め物:ホワイトダックダウン50%・フェザー50% ライトピンク 質量(g)(約)800 寸法(cm)(約)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする