<ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 57278859 品番 a34541
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,128
販売価格(税別)
7,389

サッと拭くだけで愛車の小キズが消える!日本製業務用キズ隠し
業者に頼むと何万円もかかる小キズ隠しをお手軽に!ボディの擦り傷や密着汚れにも効果的でどんな色の車でも使えて便利です
傷の周囲を研磨し目立ちにくく:微細成分「アルミナ」が表面を美しく滑らかに研磨して光の乱反射を抑えることで傷が目立ちにくくなります
1本で約300回使用可能
気になるキズに塗ってクルクル磨けば簡単キレイ!
諦めていた細かい擦り傷や汚れも納得の仕上がり!
黄ばんだヘッドライトに:変色して濁ったヘッドライトも表面を薄く削って磨き上げることで、透明感が復活!
汚れがたまったドアノブに:細かなキズに微細なホコリが蓄積し黒ずんでしまったドアノブにもツヤが蘇ります!
シリーズ累計販売数約18万本 ※2022年1月〜2025年4月まで(メーカー調べ)
中古自動車販売店板金業者も愛用中
車以外のいろんな家財にも使えます!バイク・スーツケース・掃除機・自転車

成分飽和炭化水素溶剤、アルミナ、油剤、乳化剤 セット内容本体、専用スポンジ、マイクロファイバークロス 内容量(g)150 寸法(cm)専用スポンジ:8×8×2、マイクロファイバークロス:30×30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする