※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
自立式ビジネス上下ホワイトボード
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57278947
品番
BHCU46TW
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用出来るホワイトボード。キャスター付で移動も可能です。
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー
仕様
自立式
材質
表面:ホーローホワイトボード
寸法(mm)
板面:1210×910×2枚
色
ホワイト枠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×560×2300
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,350
/
税込
¥
5,885
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません