※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
AXシリーズ 片面脚付ホワイトボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57278981
品番
AX36TXZ
参考基準価格(税別)
¥105,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ハイグレードタイプの片面脚付ホーローホワイトボードです。
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)・イレイザー
仕様
脚付・片面・自立式
材質
表面:ホーローホワイトボード暗線入 脚部:スチール
寸法(mm)
板面:1810×820(有効寸法:1760×870)
タイプ
暗線入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1924×570×1847
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません