産廃用フレコン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード57280505 品番S-BAG
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコン。

用途土木・建設廃棄物や紙くず、木くず、プラスチックなどの保管・運搬に。 仕様排出口:無し 形状丸型 荷重(t)吊り:1 サイズ(mm)Φ1100×1080 容量(m3)1
注意
※土・砂・土砂など比重の高いものには使用出来ません。
※コンテナバックは必ず1袋ずつ吊り上げて下さい。
※コンテナバックを重ねて使用しないで下さい(段積み不可)
※内容量は、最大充填量(1,000kg)を厳守して下さい。
※使い切りのワンウェイタイプなので再利用は出来ません。
※砕石、鉄屑、がれき、廃材、その他鋭利な物を入れると、破れる原因となりますので、避けて下さい。
※吊り上げは、片吊りにならないようにして下さい。
※衝撃を与えたり、引きずらないで下さい。
※2m以上の高さに吊り上げないで下さい。
※フォーク等の爪は丸みを持たせて下さい。
※直射日光(紫外線)下での保管、使用は劣化が進む為避けて下さい。
※屋外保管の場合は、必ず紫外線が当たらない様にカバーをして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする