S-BAG 産廃用フレコン 内袋付 モリリン 57280521

産廃用フレコン 内袋付

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(10枚)注文コード57280521品番S-BAG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。

仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
注意
※土・砂・土砂など比重の高いものには使用出来ません。
※コンテナバックは必ず1袋ずつ吊り上げて下さい。
※コンテナバックを重ねて使用しないで下さい(段積み不可)
※内容量は、最大充填量(1,000kg)を厳守して下さい。
※使い切りのワンウェイタイプなので再利用は出来ません。
※砕石、鉄屑、がれき、廃材、その他鋭利な物を入れると、破れる原因となりますので、避けて下さい。
※吊り上げは、片吊りにならないようにして下さい。
※衝撃を与えたり、引きずらないで下さい。
※2m以上の高さに吊り上げないで下さい。
※フォーク等の爪は丸みを持たせて下さい。
※直射日光(紫外線)下での保管、使用は劣化が進む為避けて下さい。
※屋外保管の場合は、必ず紫外線が当たらない様にカバーをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする