プロフェッショナルクラス温湿度計

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57280548 品番TESTO635-1
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
食用油の劣化度を測定します。
1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。

用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 仕様湿度:静電容量式 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20〜+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
注意
※プローブは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする