メイン画像

Saveris2-T3 超低温対応クラウドロガーセット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57280557 品番TD20-SAV2
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

testo Saveris2-T3に超低温対応のK熱電対プローブが1本セットされています。
このプローブは、-195〜+40℃までの温度帯に対応しており、液体窒素の温度管理などに適しています(精度はClass 3)。
測定値はWi-Fi経由でクラウドのデータサーバ上に集約され、現場にいなくてもインターネットのブラウザからデータの確認ができます。

用途液相・気相液体窒素容器に。 トラスコ品番253-6523 セット内容熱電対2ch温度無線ロガー、超低温対応K熱電対プローブ 幅(mm)95 高さ(mm)30.5 奥行(mm)75 センサーK熱電対 インターフェースUSB SDカード バッテリー交換可 熱電対K 測定温度範囲(℃)-195〜+40 プローブ長(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数データ:1000000
注意
※Wi-Fi環境でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする