ヒゲトリマー 白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57280855 品番ER-GB40-W
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥8,721
販売価格(税別)
7,928

0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)
長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1〜10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。
こだわりのヒゲスタイリングを実現します。
水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。
1mm〜10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。
切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。
小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。
刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。
使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。
お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。
軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。

付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1〜10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする