ヒートマットCML603

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57280959 品番B020240-Z
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,998
販売価格(税別)
169,998

サロンの雰囲気をスタイリッシュに演出する
人気のコインシルバーカラー
身体にフィットし
全体を包み込むタイプ。
※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。

質量(kg)6 消費電力(W)360 寸法(cm)175×180 機能【時間設定・タイマー】35〜60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)【温度設定】40〜75℃【部位毎の設定】8段階調整【温度】5℃毎に設定 アズワン品番68-5100-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする