D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
パッドレスエルボー ブラックフリー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57281178
品番
#720
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パッドレスのため、ひじ関節の自由度が高いサポーターです。
素材は耐熱性に優れたポリノジックを使用してます。
用途
ひじ
材質
ポリエステル・再生繊維(セルロース)・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
22
丈(cm)
22
アズワン品番
68-9810-83
ひじ周り(cm)
24〜28