D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手・腕用 サポーター
バレーボール用パームサポーター指付き
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57281275
品番
#325
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボールの衝撃やフロアの摩擦に対応。
指先はオープンなので繊維なタッチはそこないません。
用途
手のひら・指
材質
ポリエステル・綿・レーヨン・ポリウレタン・シルク
色
ブラック
サイズ
フリー
サイズ(cm)
【指の付け根】17〜21
幅(cm)
21
丈(cm)
21
アズワン品番
68-9811-06