D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手・腕用 サポーター
バレーボール用アームスリーブ ブラック×ピンクL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
57281318
品番
#D-7000
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。
段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途
うで
材質
レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色
ブラック×ピンク
サイズ
L
幅(cm)
38
丈(cm)
38
アズワン品番
68-9810-91
ひじ周り(cm)
26〜30