バレーボール用アームスリーブ ブラック×パープルM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード57281406 品番#D-7000
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。
段階圧力でパフォーマンスもサポート。

用途うで 材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロン ブラック×パープル サイズM 幅(cm)38 丈(cm)38 アズワン品番68-9810-99 ひじ周り(cm)24〜28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする