ヒールアップ エアーミディアム 390×180×250mm 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード57281589 品番LV-70036-BX
参考基準価格(税別)¥34,020 販売価格(税込) ¥37,420
販売価格(税別)
34,018

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。
パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。
サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。
シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。
クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。
使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。
固定ベルト付きでズレにくいです。
無料アプリで製品について学べます。
特にご自身で動ける患者様に適しています。
足裏が床面についても、かかと部分のエア層が底付きを防止します。
どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。

材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)180×390×250 耐荷重(kg)150 アズワン品番69-4694-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする