曜日別特売
LV-70037-BX ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm 1箱 12個入 LEVABO 57281598

LV-70037-BX ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm 1箱 12個入 LEVABO 57281598
LV-70037-BX ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm 1箱 12個入 LEVABO 57281598

ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm 1箱 12個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12個)注文コード57281598品番LV-70037-BX
参考基準価格(税別)¥34,020販売価格(税込)¥37,420
販売価格(税別)
34,018

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。
パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。
サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。
シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。
クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。
使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。
固定ベルト付きでズレにくいです。
無料アプリで製品について学べます。
特に糖尿病患者様の足の保護におすすめです。
足の状態にエア層がない為、足の状態に合わせ自由にカットすることが可能です。
どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。

材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン)寸法(mm)180×390×250耐荷重(kg)150アズワン品番69-4694-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする