BP-132 ビューティプラスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 57281711

BP-132 ビューティプラスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 57281711
BP-132 ビューティプラスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR) 57281711

ビューティプラスシェーバー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード57281711品番BP-132
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理!お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア
携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使えます。
刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができます。
フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。
回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込みます。
自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保ちます。
生活防水仕様(IPX5相当)。ヘッドの水洗いOKでお手入れ簡単。

付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス、キャップ/ABS樹脂質量(g)51電源単3形アルカリ乾電池×1本(電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×125×30使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能(アルカリ乾電池使用時)保証期間1年アズワン品番69-4753-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする