商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 色鉛筆
クーピーペンシル(フック)しゅいろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57281869
品番
FY-P#18
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
材質(本体)
本体:合成樹脂
奥行(mm)
8
製品質量(g)
11
縦(mm)
119
横(mm)
8