商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
かきかたフェルトペン中字(フック)くろ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57281887
品番
FKM-P#49
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
材質(本体)
軸・キャップ:再生PP
先栓・尾栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維
質量(g)
8.69
奥行(mm)
10
縦(mm)
155
横(mm)
10