商品単体画像
サクラクレパス
サクラクレパスの 図工/美術/画材/書道
サクラクレパスの 絵具
サクラクレパスの 水彩絵具
マット水彩マルチポリチューブ(フック)きみどり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57281930
品番
MWMP-P#27
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質(本体)
キャップ:PP、チューブ:再生PE
奥行(mm)
17
製品質量(g)
22.02
縦(mm)
17
横(mm)
87