商品単体画像

RFAM-5P#49 アーチ消しゴムMブラック-5P サクラクレパス 57281966 RFAM-5P#49 アーチ消しゴムMブラック-5P サクラクレパス 57281966

アーチ消しゴムMブラック-5P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57281966 品番RFAM-5P#49
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
材質(本体)本体:塩ビ消しゴム 質量(g)100 奥行(mm)11 縦(mm)23 横(mm)59 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする