商品単体画像

フォトペン デコキュート メタリック6色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57281975 品番ZHK-S6M
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
材質(本体)
軸・キャップ・先栓:PP
ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
質量(g)56.49 奥行(mm)11 縦(mm)140 横(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする