KIFARU キファル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57282201 品番 ライトグリーン/シルバーミラー
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:柔軟なアセテート素材のKIFARUはテンプル内部に芯金があることで調整することが可能です。

付属品ハードケース、メガネクロス サイズ64□17-125 タイプレンズ:ポラファイン(CR-39) レンズ色ライトグリーン/シルバーミラー フレームAcetate/8curve フレーム色ブラック ウエイト47.7(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする