NYOKA ニョカ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ライトブラウン/シルバーミラー 注文コード57282228 品番ライトブラウン/シルバーミラー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はレンズ色など6種類から選べます 他の種類を見る

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:柔軟なアセテート素材のNYOKAはテンプル内部に芯金があることで調整することが可能です。

付属品ハードケース、メガネクロス サイズ60□16-140 タイプレンズ:ポラファイン(CR-39) レンズ色ライトブラウン/シルバーミラー フレームAcetate/6curve フレーム色ブラック ウエイト46.8(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする