曜日別特売
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359

シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359
シューターグリーン/シルバーミラー MAMBA マンバ トライノ 57282359

MAMBA マンバ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
レンズ色シューターグリーン/シルバーミラー
内容量1個注文コード57282359品番シューターグリーン/シルバーミラー
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:熱しても形状が変わりにくいTR-90素材のフレームを使用しているdumaとMAMBAは、テンプル先端を芯金+ゴムモダンで切替えすることで、滑り止めとフィッティングの効果を高めます。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ57□17-140タイプレンズ:ポラウィングSPX(CR-39)レンズ色シューターグリーン/シルバーミラーフレームTR-90/6curveフレーム色ブラックウエイト32.6(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする