はくでん
はくでんの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
はくでんの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
はくでんの ハイトゲージ
ハイトゲージ アナログ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282526
品番
HDG-30S
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
垂直方向に測定ができ、小さな物の測定及びケガキ作業に適した商品です
付属品
取扱説明書
材質
炭素鋼・クロムメッキ
測定範囲(mm)
0〜300
精度(mm)
0.02
寸法(cm)
台座:11×6.2×3.3
高さ(cm)
41