はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの ペン型テスタ
ペン型 マルチテスター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57282569
品番
HD3004-S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品
取扱説明書・テストリード
寸法(mm)
225×46×29
質量(g)
77.5
電源
単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)
0〜400
機能
自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示
4000
直流電圧測定
0〜600V
交流電圧測定
0〜600V
直流電流測定
0〜200mA
交流電流測定
0〜200mA
測定範囲(Ω)
0〜40M
静電容量(mF)
0〜4