AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727

AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727
AB-200-03×12 アイロンビーズ だいだい 12セット 創&遊 57282727

アイロンビーズ だいだい 12セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット(12袋)注文コード57282727品番AB-200-03×12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アイロンビーズ だいだい色パック(アイロンビーズ直径:約5mm)
お買い得な単色パック(1,000個+200個増量=計1,200個粒入り)が12個入ったセットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約14400粒!大規模な作品にも挑戦できます。
専用のプレートにアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。
星やハート、動物などを作ったり、名前を入れたプレートを作ったり。いろんなデザインをアイロンピーズで表現しましょう。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!
袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!

用途
さまざまなデザインを創作できます。
アイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。
材質【アイロンペーパー】紙、【本体】PEだいだい直径(Φmm)5内容【アイロンペーパー】1枚対象5歳以上入数1,200粒
注意
※対象年齢:5歳以上
※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする