※画像はイメージです

液晶保護フィルム SurfacePro(第11世代)13inch GLASS ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57283427 品番VV-82707
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ブルーライト約40%カット、液晶保護フィルム SurfacePro(第11世代)13inch GLASS ブルーライトカット。
・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの強化ガラス。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。
・信頼の日本製素材使用。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1 材質AGC製ガラス使用 対応機種SurfacePro(第11世代)13inch ガラス厚(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする