曜日別特売
VV-82678 液晶保護ガラス 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283646

※画像はイメージです

VV-82678 液晶保護ガラス 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283646
VV-82678 液晶保護ガラス 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283646

液晶保護ガラス 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57283646品番VV-82678
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

美しい「透明度」「高硬度」10HDの強化ガラス、液晶保護ガラス 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの強化ガラス。
・高い透明度で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1材質AGC製ガラス使用対応機種2024 iPad Air/iPad Pro(13inch)ガラス厚(mm)0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする