曜日別特売
VV-82719 液晶保護強化ガラス 2024iPhone16Pro 6.3インチ 反射防止 エツミ 57283750

※画像はイメージです

液晶保護強化ガラス 2024iPhone16Pro 6.3インチ 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57283750品番VV-82719
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高精細で反射・指紋を防止、液晶保護強化ガラス 2024iPhone16Pro 6.3インチ 反射防止。
・光の反射・映り込み(蛍光灯などの光源)を抑えるAG加工。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの超強化ガラス。
・ちらつき防止で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄綿×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1材質AGC製ガラス使用対応機種iPhone16Pro(2024iPhone 6.3inch)ガラス厚(mm)0.33
注意
※本製品は、ハードタイプのスマホカバーでもガラスの端が浮かない「1回り小さめ」のサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする