ケミカル山本
ケミカル山本の 溶接焼け取り
ケミカル山本の 電解液
ハイノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
57283899
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
銅溶接の酸化被膜除去にも最適で浸漬しておくだけで溶接用ノズルやチップを始め、溶断用ガス吹管、バーナーなどの洗滌が簡単にできます。
用途
銅・真鍮さび・汚れ取り
種別
洗浄剤
材質
銅・銅合金
容量(L)
418
分類
一般
注意
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません