カッパーキーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード57283908 品番
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゴールドクリーナーシリーズやハイノズルで処理後の変色を防止する薬液で塗布または浸漬することで銅製品の光沢を保つことが出来ます。

用途銅・真鍮酸化防止皮膜剤 種別安定化剤 材質銅・銅合金 荷姿500ミリリットル×2本入/4リットル/18リットル 分類一般 危険物の類別非危険物
注意
※ご使用の際は、ゴム手袋、保護メガネなどの保護具を着用願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする