フラットメーターステー イグニッション穴あき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284511 品番MTE091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE091
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 10-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 10-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 10-15
タイプ:イグニッション用穴あり
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:VDO製2眼メーターモデルのみ適合
関連商品:品番:MTE046,PTS004B,PTS003B,PTS005B-L

材質アルミ ブラック 備考VDO製2眼メーターモデルのみ適合 タイプイグニッション用穴あり 製法削り出し 関連部品MTE046 / PTS004B / PTS003B / PTS005B-L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57284511 MTE091 57285220 MTE091 フラットメーターステー イグニッション穴あき モートーン フラットメーターステー イグニッション穴あき モートーン 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする