タブロック(8インチタブレット用) ボール無

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57284721 品番RAM-HOL-TABL29U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-HOL-TABL29U
色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:558
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:8インチ用(ケース対応)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
商品区分:タブタイト
適合機種:【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時)

付属品取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、M4 x 32mm小ねじ、M4ナイロックナット 特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 仕様8インチ用(ケース対応) 適合機種【Apple/アップル】iPad mini 2(ケース取付時) iPad mini 3(ケース取付時) iPad mini 4(ケース取付時) iPad mini 5(ケース取付時)【HP】Pro Tablet 408【Samsung/サムソン】Galaxy Tab A 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab S2 8.0(ケース取付時) 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック 区分タブタイト 質量(g)558
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする