キッツマイクロフィルター
キッツマイクロフィルターの 純水製造・純水関連
キッツマイクロフィルターの フィルターハウジング
PPフィルターハウジング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57284912
品番
PUH-TR-1
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径
Rc3/4
材質
PP樹脂
幅(mm)
120
全長(mm)
361
サイズ
10インチ用
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
5〜40
適合フィルター
ダブルOリング(2-222)タイプ