フラットメーターステー イグニッション穴あき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57285220 品番MTE091
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE091
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 10-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 10-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 10-15
タイプ:イグニッション用穴あり
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:VDO製2眼メーターモデルのみ適合
関連商品:品番:MTE046,PTS004B,PTS003B,PTS005B-L

材質アルミ ブラック 備考VDO製2眼メーターモデルのみ適合 タイプイグニッション用穴あり 製法削り出し 関連部品MTE046 / PTS004B / PTS003B / PTS005B-L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする