曜日別特売
2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317

2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317
2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317
2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317
2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317
2XMTE064EFI キャブトップカバー モートーン 57285317

キャブトップカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57285317品番2XMTE064EFI
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:2XMTE064EFI
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:波状
色[カラー]:ポリッシュ
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:FIモデル用
関連商品:品番:MMU083,OTS006W,OTS003W,OTS014B

材質アルミポリッシュ備考FIモデル用タイプ波状製法削り出し関連部品MMU083 / OTS006W / OTS003W / OTS014B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする