ラムマウントセット ラウンドベース U字クランプベース ソケットアーム90mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57285755 品番BS-RAM-RB-UCB-09
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。
ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。
U字クランプベースは直径 8〜22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。
ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。
1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。

用途乗り物用デバイス固定 付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3 材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス 質量(g)214 / 【総質量】251 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200 構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)8〜22
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※製品の塗装、表面処理、面肌の一部に剥がれやムラがある場合があります。製造上の仕様であり異常ではありませんので、予めご了承ください。
※耐荷重について、極端にジョイントに力がかかりやすい取付角度や強い振幅がある動的な環境では使用はお控えください。
※装着されるスマートフォンやカメラ等は脱落防止のためストラップ等で固定してください。
※走行中は、マウント対象物、当製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜新品に交換してください。
※デザインが変更することがありますので予めご了承ください。(サイズ等の仕様の変更はありません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする